Cadre d'encastrement - Compatible ULTRALED 2 et PLANETE 2

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée cadre d'encastrement
  • Couleur blanc

Cadre d'encastrement compatible ULTRALED 2-8/45/400 PLANETE 2-45 pose plafond

 
 

Détails du produit

Ultraled 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Non

transparent

Non

Longueur

366 mm

Matériau

plastique

type d'accessoire/pièce détachée

cadre d'encastrement

Hauteur

24 mm

Largeur

160 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Ultraled 2

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.