Duocompact/ BAES Bloc à phares étanche 3000L A - SATI

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur)
ICON

Bloc à phares étanche Compact SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 2200lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 250x280x132 - Classe II - Garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Bloc à phares orientale de 2200 lumens au design discret et moderne & Facile à installer, grâce à son format compact et léger. IP45 et IK08, sa température de fonctionnement couvre de 0 à 40°C. Il existe en version autotestable et adressable.

Petit et puissant
La gamme DuoCompact brille par sa facilité d'installation. Facile à transporter et à stocker du fait de son faible encombrement. Une maintenance réduite grâce à la technologie LED. Son flux lumineux de 2200lm orientables en fait l'un des meilleurs blocs à phares de sa categorie.

Duocompact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Objet BIM

Oui

Facteur de puissance (cos phi)

0.4

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Non

Puissance du système

3 W

Température de couleur

6000...6000 K

distance de visibilité du pictogramme

15 m

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK08

Matériau de la verrine

sans verrine

nombre de têtes de luminaire

0

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

274 mm

Longueur

132 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

autocollant

avec télécommande

Oui

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

140 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Duocompact

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.