Duophare/ LSC Lumin.à phares étanche - 100% LED - 230Vac - NF AEAS

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur)
ICON

Luminaire à phares étanche - TOUT LED - 230Vac - NF AEAS - LSC - Conso < 60VA - 2200lm - IP55 IK08 - Durée de vie des LED 30 000h - Dimensions en mm (Lxlxh) : 340x300X110 - Classe II - Garantie 1 an - Enveloppe 960° C

 
 

Détails du produit


La gamme Duophare propose une puissance industrielle en toute discrétion. Son enveloppe de couleur noire en fait un expert du camouflage dans son environnement de prédilection, les salles de spectacles. Ce luminaire sur source centrale propose un flux lumineux de 2200 lumen pour une consommation contenue grâce à ses deux phares LED orientables.

Duophare

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...-30 °C

flux lumineux en mode veille

2200 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

Puissance du système

50 W

Température de couleur

6000...6000 K

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

230...230 V

IK

IK08

Matériau de la verrine

plastique structuré

nombre de têtes de luminaire

0

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

290 mm

Longueur

110 mm

Nbre de pôles

8

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

autocollant

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

110 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Gamme

Duophare

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.