Luminaire d'éclairage de sécurité pour source centrale 230V AC/DC COULOMB 100 LSC - Vasque Ø100 en polycarbonate qualité cristal - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Platine d'appareillage solidaire du flasque de fermeture avec fenêtre diffusante en polycarbonate satiné spécial LED et masque en tôle d'aluminium grand brillant - Joints moulés en EPDM - EN 60 598-2-22, NF AEAS pour éclairage d'évacuation permanent et non permanent - Module démontable de 6 LED réparties pour une uniformité lumineuse optimale (L80) - Flux assigné: 45 lm - Température de couleur: 4000 K - Driver à sortie en courant constant - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 357 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en laiton nickelé (capacité : Ø5 à 14 mm) - Raccordement par Bornier 3x2,5mm² - Fixation par colliers en inox à vis CHC à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage de la vis de fermeture et extraction de la vasque - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation :-20°C à +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50Hz - Consommation: 3 W - Facteur de puissance > 0,55 - Pic de courant d'appel: 20 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 170 µs - Résistance au fil incandescent : 960°C - Poids: 1,6 kg - Avec étiquette normalisée universelle (pictogramme et flèche droite) - Conçu et fabriqué en France
Bloc autonome d'éclairage d'évacuation tubulaire LED diamètre 100. Modèle robuste, esthétique et fonctionnel, pour des applications industrielles ou architecturales, en intérieur ou en extérieur. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants.Performance SATI (Système Automatique de Test Intégré), de type non permanent, ce Coulomb est conforme aux normes françaises relatives à l'éclairage de sécurité et certifié. Eclairement uniforme du pictogramme, livré avec le luminaire. Disponible également en version Ambiance (anti-panique).
Coulomb