Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche
Réf Rexel : LEG061210
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON LUMINOX
Etiquette H Flèche GAUCHE CrystalWay
Réf Rexel : LUM10574
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON LUMINOX
Etiquette H Flèche HAUT CrystalWay
Réf Rexel : LUM10577
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON LUMINOX
Etiquette H Flèche DROITE CrystalWay
Réf Rexel : LUM10575
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
BAES évacuation IP43 IK07 SATI Connecté
Réf Rexel : LEG062525
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EATON LUMINOX
Télécommande universelle TLU 2. 500 BAES. Fonction visibilité +
Réf Rexel : LUM10312
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 48211010 |
Pictogramme pour bloc de secours et de signalisation | |
largeur | 200 mm |
Modèle type | feuillet/plaque inséré(e) |
épaisseur de matériau | 0.25 mm |
---|---|
bilatéral | Non |
signification du pictogramme | itinéraire de secours |
longueur | 100 mm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.