Exiway - Lot de 10 blocs de secours Exiway Light OVA59210 - Habitation IP42 SATI

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)

Exiway - Lot de 10 blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) d'habitation SATI, IP42, IK09, autonomie 5 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie,sans emballages individuels

 
 

Détails du produit

Où l'installer Le Pack OVA59210P est constitué d'un lot de 10 blocs OVA59210 dépourvus de leur emballage carton individuel, donc avec aucun déchet à évacuer sur le chantier, un positionnement plus compétitif et un impact réduit pour l'environnement. Le bloc OVA59210 issu du Pack OVA59210P est un bloc Habitation IP42 IK09, pour les locaux de type J.O.U.R, qui délivre un flux lumineux de 8 lumen garantit pendant 1 heure. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Le pack OVA59210P est constitué de 10 blocs OVA59210, dépourvus de leur emballage individuel, et conditionnés dans un carton de regroupement. Quels sont les avantages à l'installation Le Pack de 10 blocs Habitation facilite la préparation du matériel sur le chantier puisqu'ils sont dépourvus de leur emballage individuel. Il permet un gain de 35% d'emballage, facilitant ainsi le débarras de déchets sur le chantier et réduisant l'empreinte carbone. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF EN 62034, NF C 71-800, NF C 71-820, NF 413 Les blocs Habitation OVA59210 sont compatibles avec le reste de la gamme Exiway Light. Il peuvent être pilotés par les télécommandes OVA59800 (jusqu'à 100 blocs) ou OVA59801 (jusqu'à 250 blocs et avec contact SSI).

La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.

Exiway light

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour une utilisation en continue

Non

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

5...5 h

convient pour la mise en veille

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...40 °C

élément de distribution de lumière

diffuseur

pictogramme inclus

Non

régulation constante du flux lumineux

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

Température de couleur

4500...4500 K

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Nombre de lampes/modules

1

avec interrupteur à distance

Non

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK09

matériau de la verrine

plastique transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

32 mm

Longueur

229 mm

Nbre de pôles

4

type de pictogramme

autre

avec télécommande

Oui

Appareil

non requis

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

112 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Gamme

Exiway light

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.