Exiway - Lot de 20 blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie,sans emballages individuels
Où l'installer Le Pack OVA59111P est constitué d'un lot de 20 blocs OVA59111 dépourvus de leur emballage carton individuel, donc avec aucun déchet à évacuer sur le chantier, un positionnement plus compétitif et un impact réduit pour l'environnement. Le bloc OVA59111 issu du Pack OVA59111P est un bloc Evacuation étanche IP65 IK09, pour locaux humides ou extérieurs, qui délivre un flux lumineux de 45 lumen garantit pendant 1 heure. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Le pack OVA59111P est constitué de 20 blocs OVA59111, dépourvus de leur emballage individuel, ainsi que de 20 jeux d'étiquettes pictogrammes adhésives, le tout conditionné dans un carton de regroupement. Quels sont les avantages à l'installation Le Pack de 20 blocs Evacuation étanches IP65 facilite la préparation du matériel sur le chantier puisqu'ils sont dépourvus de leur emballage individuel. Il permet un gain de 35% d'emballage, facilitant ainsi le débarras de déchets sur le chantier et réduisant l'empreinte carbone. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF EN 62034, NF C 71-800, NF C 71-820, NF 413 Les blocs Etanches OVA59111 sont compatibles avec le reste de la gamme Exiway Light. Il peuvent être pilotés par les télécommandes OVA59800 (jusqu'à 100 blocs) ou OVA59801 (jusqu'à 250 blocs et avec contact SSI).
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Exiway light
pour voir vos prix et les stocks
convient pour une utilisation en continue
appareil de commande échangeable
convient pour la mise en veille
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
temps d'opération nominal
élément de distribution de lumière
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
pictogramme inclus
régulation constante du flux lumineux
type de câblage
Température de couleur
Source Incluse
Nombre de lampes/modules
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
avec interrupteur à distance
distance de visibilité du pictogramme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
type de pictogramme
avec télécommande
visibilité du pictogramme
Appareil
type de tension
section de conducteur
Couleur du boîtier
type de connexion
Culot
fonction
Largeur
Type de pose
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente