Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Exiway Smart Hub - Unité de contrôle de la centrale de gestion Smart System pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité adressables Dicube
L'Exiway Smart Hub est l'unité de contrôle de la centrale de gestion Smart System pour le pilotage des blocs adressables Exiway Dicube. Il peut être associé jusqu'à 10 contrôleurs de lignes Exiway Smart Console L'Exiway Smart Hub s'installe dans l'armoire divisionnaire de départ des lignes alimentant les blocs adressables Dicube. Il peut être associé jusqu'à 10 contrôleurs de lignes Exiway Smart Console pouvant gérer jusqu'à 1280 blocs L'Exiway Smart Hub est un bloc modulaire de 90mm de largeur et est livré avec sa notice de montage. L'Exiway Smart Hub doit être associé à une Smart Console. En configuration maximale, un seul Smart Hub peut être associé jusqu'à 10 Smart Consoles pour une capacité de gestion de 1280 blocs adressables sur 20 lignes de 64 blocs. On peut remonter autant de Smart Hub que nécessaire sur une GTB pour une supervision du parc de blocs installés Le produit est conforme aux normes eropéennes EN 55032, EN 55035, EN 62368-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Le produit est conforme aux normes internationales IEC/EN 62034, IEC 62443-4-1
Exiway Smart Dicube est une gamme complète de blocs adressables associés à la centrale de gestion Smart System pour une supervision de l'installation d'éclairage de sécurité. Avec Exiway Smart Dicube, le signal défaut de fonctionnement des LED, de la batterie ou de la carte électronique peut être remonté sur n'importe quelle GTB du marché.
Exiway smart dicube
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
mode de commande
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
supporte le protocole ZigBee
Commande via Bluetooth
Compatible IFTTT
Classe de protection (IP)
type d'alimentation électrique
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente