Exiway Smartbeam - Bloc d'ambiance encastré SATI LED 550lm - 1 heure d'autonomie - indice de protection IP42 - résistance aux impacts IK04
Bloc de secours SATI, 550 lumens pour 1h d'autonomie. Obligatoire dans tous les batiments publics, fonction ambiance. Installation intérieure en faux-plafond type spot. Exiway Smart est un produit livré complet (spot + batterie) dans un packaging 100% recyclé et recyclable. Il s'agit d'un produit d'un spot encastré avec tous les accessoires fournis pour réaliser la fonction ambiance. Exiway Smart fournit un éclairage d'ambiance de secours pour les environnements où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Conçus pour se fondre dans vos décors. Ce bloc d'éclairage de sécurité spot est conçu pour une installation et une maintenance facile, sa batterie coudée permettant l'installation dans un faux-plafond à hauteur réduite. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-1; NF EN 60598-2-22; NF EN 62034; NF C 71-801; NF C 71-820; UTE C 71-806; NF 413.
La gamme Exiway Smartbeam est conçue pour les environnements où l'esthétique est recherchée pour se fondre dans le décor. Grâce à son design unique et sa compacité, Exiway Smartbeam réduit au minimum l'impact visuel de l'installation.
Exiway smart beam
pour voir vos prix et les stocks
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
avec interrupteur à distance
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
type de pictogramme
avec télécommande
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
Culot
fonction
Diamètre
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme