Lampe à incandescence culot H3 12V 70W pour maintenance de BAP Ura

Main media
ICON

Accessoire de remplacement - Lampe à incandescence culot H3 12V 70W pour maintenance des Blocs à Phare Ura

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Lampe sphérique à incandescence

tension de lampe

24...24 V

Diamètre raccord

10 mm

longueur totale

32 mm

Socle

autre

Puissance ECL

70 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.