PLANETE 2000 BAES SATI Adressable - 2000lm/1h - IP65 IK07 - 2 phares

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré

BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP65 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions

 
 

Détails du produit

Bloc 100% LEDs-Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)-Aucun relampage-Basse consommation-Optiques en polycarbonate-Grands voyants-Meilleur visibilité-Lecture rapide-Installation express-Mise en œuvre facilitée: poids divisé par 2-Fixation par boutonnières-Version étanche IP65: 3 entrées de câbles-Version IP65 livrée avec presse-étoupe-Intégration parfaite-Boîtier gris clair RAL 7035-Cadre d'encastrement-Montage dans toutes les positions

Planete

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.55

hauteur/profondeur d'encastrement

120 mm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

14732...14732 °C

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

4.5 W

Température de couleur

5700...5700 K

avec interrupteur à distance

Oui

Nombre de lampes/modules

2

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

NiCd

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

415 mm

nombre de têtes de luminaire

20

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

220 mm

Longueur

400 mm

Nbre de pôles

2

largeur d'encastrement

275 mm

avec télécommande

Non

Appareil

transformateur électronique

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

235 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Planete

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.