Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - Flux assigné 330lms - Autonomie 1h - ATEX pour locaux à risque d'explosion - IP65 IK07 - Tube en verre et embouts en aluminium
Bloc 100% LEDs-Faisceau intensif (diffuseur lumineux intégré)-Aucun relampage-Basse consommation-Optiques en polycarbonate-Grands voyants-Meilleur visibilité-Lecture rapide-Installation express-Mise en œuvre facilitée: poids divisé par 2-Fixation par boutonnières-Version étanche IP65: 3 entrées de câbles-Version IP65 livrée avec presse-étoupe-Intégration parfaite-Boîtier gris clair RAL 7035-Cadre d'encastrement-Montage dans toutes les positions
Planete
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Système de surveillance de fonction d'urgence
Consommation d'énergie en mode d'urgence
Système d'alimentation d'urgence
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
numéro RAL du boîtier
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
Type de câblage
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Flux lumineux en mode d'urgence
Section de conducteur connectable
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
type de pictogramme
Avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme