PrimEvo+/BAES - Locaux à sommeil Led - Autotes. SATI - NF AEAS & ENV. V+

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
ICON

PrimEvo+/BAES - Locaux à sommeil Led - Autotes. SATI - NF AEAS & ENV. V+

 
 

Détails du produit

Primevo+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Facteur de puissance (cos phi)

0.4

hauteur/profondeur d'encastrement

70 mm

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

A

temps d'opération nominal

1...5 h

Élément de distribution de lumière

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

87600 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Puissance du système

0.65 W

Température de couleur

5300...6500 K

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Nombre de lampes/modules

4

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

autre

IK

IK10

Matériau de la verrine

verre transparent

longueur d’encastrement

240 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

55 mm

Longueur

240 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

autocollant

largeur d'encastrement

120 mm

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

Largeur

115 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Gamme

Primevo+

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.