Télécommande pour installation adressable protocole CGLine+

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 88 mm
  • Hauteur 87 mm
  • Largeur 60 mm

TL CGLine+ - Télécommande pour installation protocole adressable & CGLine+

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de Test pour bloc de secours

Longueur

88 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

Hauteur

87 mm

Largeur

60 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.