ALTILED/ LSC Luminaire à phare LSC étanche SATI modulaire - 1000 lumens - IP65 et IK08 - 100% LED - 48 à 230V - corps blanc et phare orientable à 360°
Luminaire à phare étanche conventionnel - TOUT LED - 48 à 230V - NF AEAS - LSC - Conso 15W - 1000lm - IP65 IK08 - Durée de vie des LED 70 000h - 960°C - Dimensions en mm (Lxlxh) : 327x144X98 - Classe II - "Design & Concept Novateur" - Modulable - Débrochable - Garantie 1 an
Forte puissance pour tous les environnements
Kaufel a développé la gamme Altiled afin de répondre aux besoins et contraintes des installateurs tout en facilitant leur quotidien. Kaufel bouscule les standards avec cette nouvelle solution car elle convient parfaitement aux environnements.
Altiled
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
flux lumineux en mode veille
Type de câblage
pictogramme inclus
Puissance du système
Température de couleur
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
largeur d'encastrement
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme