Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire d'évacuation pour source centrale - 45 lumens - alimentation 220 Vcc/ca - IP42 IK04 - Esthétique transparente et légère pour une intégration parfaite - Pose mur et plafond
Luminaire d'évacuation esthétique et de Haute Qualité Environnementale, pour sources centrales 220 Vca-cc. Luminaire à LEDs pour Sources Centrales. Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud). Esthétique identique en pose plafond et murale. Faible épaisseur du boîtier électronique (22mm) pour une installation discrète. Luminaire d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150 x 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation > 15 mètres difficilement respectable). Produit de Haute Qualité Environnementale, basse consommation. 100% LEDs, aucun relampage. Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent. Livré avec étiquettes de balisage non collées. Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation).
Crystalway
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Objet BIM
Facteur de puissance (cos phi)
Hauteur/profondeur d'encastrement
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
distance de visibilité du pictogramme
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
Largeur d'encastrement
Avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme