Exiway - Luminaire source centrale d'ambiance - IP65, IK07, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm133
Il s'agit d'un luminaire source centrale Exiway Smart dédié à une fonction d'évacuation. Il est étanche et possède un flux lumineux de 400 lumens. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il est doté d'une fonction d'évacuation. Le bloc peut être installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche. Exiway Smart est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-802. Il possède la certification RoHS selon la norme EN 60598-2-22.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique.
Exiway smart lsc
pour voir vos prix et les stocks
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
Élément de distribution de lumière
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
Matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme