LSC Uraproof V Ambiance 48-220VDC/230VAC 400lm IP66/IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Type de pose montage en saillie (mur)
ICON

LSC Uraproof V Ambiance 48-220VDC/230VAC 400lm - faible consommation : 5,5W - IP66/IK10 - pose murale ou plafond - NF Environnement

 
 

Détails du produit

Bornier automatique permettant le repiquage
La gamme Uraproof V permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Uraproof v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

centralisé (source centrale)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

400...400 lm

convient pour une utilisation en continue

Oui

Appareil de commande échangeable

Non

numéro RAL du boîtier

7035

Élément de distribution de lumière

autre

Degré de protection (NEMA)

4X

flux lumineux en mode veille

3 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

pictogramme inclus

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

5.5 W

Température de couleur

5600...5700 K

Courant nominal

17...33 mA

distance de visibilité du pictogramme

20 m

Flux lumineux en mode d'urgence

400 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

6

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

40.2...253 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

62 mm

Longueur

225 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

gris

Type de connexion

raccordement à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

Largeur

125 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Uraproof v

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.