Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - avec patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques -certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Luminaire pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lumens (consommation 1,1W - 3VA) - Tension 48V= ou 110V= ou 220V= - 230VA (2,8VA)
Saillie - IP43 plastique - IK07 - Classe II
Luminaire équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques
Encastrable avec accessoires référence 062694 (Luminaire pour sources centralisées livré sans pictogramme) - Eclairage par la tranche référence 062675
Certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Type de batterie lithium-ion
Avec élément chauffant pour batterie
Système de surveillance de fonction d'urgence
Système d'alimentation d'urgence
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
convient pour une utilisation en continue
numéro RAL du boîtier
Élément de distribution de lumière
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
distance de visibilité du pictogramme
Flux lumineux en mode d'urgence
section de conducteur connectable
avec interrupteur à distance
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane