Luminaire LSC Plastinox Ambiance 400LM 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
ICON

Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Plastinox 400lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10

 
 

Détails du produit

LSC Ambiance à haut niveau d'étanchéité IP68-69 et à résistance élevée aux chocs IK10
Flux lumineux 450 lumens
BAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inox

La gamme Uraproof permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presses-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Plastinox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.4

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

centralisé (source centrale)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

400...400 lm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

numéro RAL du boîtier

9003

Élément de distribution de lumière

réflecteur

flux lumineux en mode veille

0 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Oui

Puissance du système

5 W

Température de couleur

6500...6500 K

Courant nominal

50...165 mA

Flux lumineux en mode d'urgence

400 lm

section de conducteur connectable

1.5...1.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

6

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP68

Tension nominale

48...230 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

0 mm

nombre de têtes de luminaire

0

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

100 mm

Longueur

340 mm

Nbre de pôles

2

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

Diamètre

100 mm

Largeur

100 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051940

Gamme

Plastinox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.