Luminaire ambiance pour source centrale - diamètre 190mm - 400 lumens - Alimentation 220 Vcc/ca - IP41 IK07 - extra plat Boitier ETA
Luminaire Ambiance - 100% LEDs. 360 lumens dans un disque de diamètre 190 ultra plat, 25mm. Discret, il respecte la pureté originelle de l'architecture du bâtiment. Il s'intègre parfaitement dans le concept global d'éclairage. Son diamètre est égal à celui des downlights d'éclairage normal les plus répandus. L'éclairement LEDs en veille (en présence secteur) est discret et non agressif. L'option Cadre d'encastrement permet une intégration parfaite en plafond (montage rasant - épaisseur < 2 mm - couleur sur demande). La 1ère Gamme de Blocs d'Eclairage de Sécurité et LSC certifiée NF ENVIRONNEMENT.
Planete
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
convient pour une utilisation en continue
convient pour la mise en veille
Appareil de commande échangeable
Élément de distribution de lumière
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
pictogramme inclus
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
avec interrupteur à distance
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
diamètre d'encastrement
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
fonction
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme