Source Centrale /SCA (VAC) - 1000VA / 800W - Autonomie 1h - Equipée de 6 départs

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commutation non permanent
  • puissance 800 W
ICON

Source centrale alternative permanente - 1000VA / 800W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 730x245x665 - Mode de pose murale

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareillage pour bloc d'éclairage de secours

temps d'opération nominal

1...1 h

avec interrupteur à distance

Oui

Classe de protection (IP)

IP21

Tension nominale

230...230 V

type de commutation

non permanent

Longueur

730 mm

puissance

800 W

Hauteur

665 mm

Largeur

245 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.