Source centrale 230V~ 1000VA de type permanent pour alimentation des Luminaires Source Centrale 230V~
Equipée de batteries au plomb lui conférant une autonomie d'une heure et protégé contre la décharge profonde par un dispositif de limitation de décharge (DLD)
Disposant de 4 départs protégés avec la possibilité d'en ajouter 2 supplémentaires
Equipée d'un tableau de sécurité intégré conformément à l'article EL. 15 du règlement de sécurité des ERP
Visualisation des paramètres sur afficheur alpha numérique
Dispose d'un contrôleur d'isolement
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
courant de sortie max. 3
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
3ème sortie secondaire pour tension DC
3ème sortie secondaire pour tension AC
2ème sortie secondaire pour tension DC
2ème sortie secondaire pour tension AC
1ère sortie secondaire pour tension DC
1ère sortie secondaire pour tension AC
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
Type de tension d'alimentation
adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Montage mural
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane