Ventilateur pour maintenance sources centrales URA réf,210510&210511

Main media

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre 70 m³/h
  • Classe de protection (IP) autre

Ventilateur en pièces détachées pour maintenance de sources centrales d'éclairage de sécurité URA réf,210510&210511 - les sources doivent être remplacées tous les 5 ans, uniquement par le ventilateur réf. 958631

 
 

Détails du produit

Ventilateur 12VDC
Dimensions 80mm x 80mm x 25mm
Sortie fils sur connecteur

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Ventilateur (armoire de commande)

Degré de protection (NEMA)

autre

tension de fonctionnement CC

4.5...13.8 V

émission du bruit

33 dB(A)

encastrement mural

Non

ventilateur de circulation

Non

flux volumique, à soufflage libre

70 m³/h

construit comme un ventilateur embrochable

Oui

ventilateur de toit

Non

puissance nominale

1.5 W

avec filtre

Non

avec élément de protection

Non

Numéro RAL

9004

Profondeur

25 mm

Hauteur

80 mm

Largeur

80 mm

Classe de protection (IP)

autre

finition CEM

Non

nombre de ventilateurs

1

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

Type de tension

DC

Couleur

noir

Type de pose

fixation à vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.