Ventilateur pour maintenance sources centrales URA réf,210513&210514

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 175...253 V
  • flux volumique, à soufflage libre 150 m³/h
  • Classe de protection (IP) autre

Ventilateur en pièces détachées pour maintenance de sources centrales d'éclairage de sécurité URA réf,210513&210514 - les sources doivent être remplacées tous les 5 ans, uniquement par le ventilateur réf. 958632

 
 

Détails du produit

Ventilateur 230VAC
Dimensions 119mm x 119mm x 38mm
Sortie fils sur connecteur

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84145925

Ventilateur (armoire de commande)

Degré de protection (NEMA)

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz

175...253 V

émission du bruit

37 dB(A)

encastrement mural

Non

ventilateur de circulation

Non

flux volumique, à soufflage libre

150 m³/h

construit comme un ventilateur embrochable

Oui

ventilateur de toit

Non

puissance nominale

15 W

avec filtre

Non

avec élément de protection

Non

Numéro RAL

9004

Profondeur

38 mm

Hauteur

119 mm

Largeur

119 mm

Classe de protection (IP)

autre

finition CEM

Non

nombre de ventilateurs

1

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)

Non

Type de tension

AC

Couleur

noir

Type de pose

fixation à vis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.