Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventilateur en pièces détachées pour maintenance de sources centrale s d'éclairage de sécurité URA réf,210515 - les sources doivent être remplacées tous les 5 ans, uniquement par le ventilateur réf. 958633
Ventilateur 230VAC
Dimensions 150mm x 172mm x 55mm
Sortie fils sur connecteur
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CA 50 Hz
encastrement mural
ventilateur de circulation
construit comme un ventilateur embrochable
ventilateur de toit
puissance nominale
avec filtre
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
finition CEM
nombre de ventilateurs
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Type de tension
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose