Pack PPMS Melodys autonome. Clé-en-main. Matériel et prestation inclus

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré Non
  • capacité de charge nominale 7 W
  • couleur gris
ICON

Le pack PPMS Melodys autonome contient: 1 haut-parleur intérieur, 1 projecteur de son extérieur, 2 cartes SD messages PPMS, 1 déclencheur.Services inclus: visite d'un technicien + configuration & formation. Paramétrage: radio DHF.Alim: 230V

 
 

Détails du produit

Melodys

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Oui

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

compatible IFTTT

Non

portable

Non

Classe de protection (IP)

IP31

système bass reflex

Non

haut-parleur pavillon

Non

projecteur de son

Non

Wi-Fi

Non

Bluetooth

Non

adapté à un montage encastré

Non

réglage du volume

Non

capacité de charge nominale

7 W

raccordement USB

Non

système actif

Oui

Ethernet

Non

fréquence

120...10000 Hz

profondeur

82 mm

hauteur

202 mm

montage mural

Oui

largeur

150 mm

couleur

gris

Info produit

Gamme

Melodys

Multiple de vente

1

Code Douane

85318040

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.