Profil 930, IMPULSION, boitier blanc, affichage HM, chiffre

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage analogique, chiffres arabes
  • Alimentation sans
  • Modèle type horloge secondaire
ICON

Horloge analogique pour intérieur heure-minute .Diamètre 30 cm, lisibilité 20 m .Réceptrice impulsion minute 24V parallele .Cadran blanc, chiffres noirs, boîtier ABS blanc .Vitre antireflet .Simple face

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Horloge

Adapté à un montage au plafond

Non

indépendant

Non

affichage de comptage/décomptage

Non

mode de synchronisation horaire

impulsion

avec affichage du jour de la semaine

Non

transparent

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP40

avec affichage de la température

Non

avec éclairage

Non

Affichage

heures, minutes

avec affichage de la date

Non

affichage de l'heure

d’un seul côté

avec bras de fixation

Non

type d'affichage

analogique, chiffres arabes

encastré

Non

Type de tension d'alimentation

DC

Matière

plastique

programmable à distance

Non

Montage mural

Oui

Diamètre raccord

320 mm

Alimentation

sans

forme de boîtier

rond

Couleur du boîtier

blanc

couvercle

verre acrylique

Profondeur

47 mm

Modèle type

horloge secondaire

tension nominale

24 V

Info produit

Code Douane

91052100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.