Sigma C, alimentation 230V, version murale

Main media
ICON

Horloge mère. Synchronisation ALS, DCF ou NTP. Protocoles horaire: DHF, NTP. Alarme par contact sec. 3 circuits prog. pour relais ou carillon. 2 slots pour cartes options. Logiciel PC de paramétrage. Version murale. Alimentation 110/230V

 
 

Détails du produit

Sigma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Horloge principale

indépendant

Oui

avec touche de commande/programmation

Oui

type d'oscillateur à quartz

TCXO

mode de synchronisation horaire

GPS

avec affichage du jour de la semaine

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage sur rack possible

Non

Classe de protection (IP)

IP41

avec affichage de la température

Non

Type de tension d'alimentation

AC

Matière

plastique

programmable à distance

Oui

nombre de circuits de courant à signaux

9

Montage mural

Oui

signal de sortie

circuits de programmation

avec affichage de la date

Oui

avec bras de fixation

Non

type d'affichage

LCD

Alimentation

alimentation secteur

Couleur du boîtier

gris

Profondeur

200 mm

Hauteur

44 mm

Largeur

442 mm

tension nominale

230 V

Info produit

Gamme

Sigma

Multiple de vente

1

Code Douane

91059100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.