Cadre saillie inox avec visière pour platine 1 bouton d'appel IXDVFL et IXSSAL

Main media
ICON

Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour les platines 1 bouton d'appel IXDVFL et IXSSAL avec pictogrammes lumineux, synthèse vocale et boucle magnétique

 
 

Détails du produit

Pour une installation en saillie simple et esthétique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier d'encastrement pour platine de rue

Hauteur

301 mm

Largeur

179 mm

Matériau

acier inoxydable

Profondeur

80 mm

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.