Interphone intercom Interphone intercom (490 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Aiphone PS2420DM Alimentation modulaire 230 Vac / 24 Vcc - 2 A, fixation rail DIN 4 modules
AIPHONE
Alimentation à découpage modulaire 230 Vac / 24 Vcc - 2 A, fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis, raccordement à la terre obligatoire pour portier collectif GT, gamme JV & JP
Aiphone JPS4AEDFLBM Kit vidéo JP inox encastrée, 1 BP, pictos, synthèse vocale & boucle magnétique
AIPHONE
Kit vidéo avec platine inox, pictos, boucle magnétique et synthèse vocale, pose encastrée avec 1 platine JPDVFLBM, 1 moniteur JP4MED écran tactile 7' mains libres, mémoire d'images, grand angle 170°, zoom 9 zones et 1 alimentation PS2420DM
Aiphone JPDVFLBM Platine vidéo inox encastrée, 1 BP, pictos, synthèse vocale & boucle magnétique
AIPHONE
Platine de rue vidéo inox encastrée avec 1 touche d'appel, pictogrammes lumineux, synthèse vocale et boucle magnétique pour JP4MED
Aiphone 40781 Transformateur 230 Vac / 12 Vac / 1,5 A, fixation DIN 3 modules ou vis
AIPHONE
Transformateur 230 Vac / 12 Vac / 1,5 A, fixation DIN 3 modules ou vis (pour gâches et ou claviers codés)
Aiphone PS1225DM Alimentation modulaire 230 Vac / 12 Vcc - 2,5 A, fixation rail DIN 4 modules
AIPHONE
Alimentation à découpage modulaire 230 Vac / 12 Vcc - 2,5 A, fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis, raccordement à la terre obligatoire
Aiphone LEM1 Poste maître à 1 direction en ABS blanc, simplex
AIPHONE
Poste maître en ABS blanc à 1 direction, pose libre sur bureau ou mural, communication simplex
Aiphone AS1250DIN Alimentation secourue sortie 12 Vcc avec chargeur 5 A et batterie 7 Ah
AIPHONE
Alimentation secourue sortie 12Vcc avec chargeur 5 A et batterie 7 Ah - Classe II - Fixation sur rail DIN (13 modules) ou par vis
Castel 590.8900 pack 1 XE VIDEO 1B, 1 XE MONITOR, 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+, 2 ext castelsip
CASTEL
Solution packagée, complète et prête à l'emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B + 1 XE MONITOR + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone
Castel 590.3000 Portier audio video IP/SIP 1 BP d'appel PHMR avec lecteur 13,56 MHz sécurisé
CASTEL
Portier audio video Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec lecteur 13,56 MHz sécurisé
Castel 500.8000-1 Moniteur de réception audio vidéo, écran couleur 7' tactile - alim PoE
CASTEL
Moniteur IPNEO, pour la réception audio vidéo des appels avec écran couleur 7 pouces tactile - alimentation PoE
Aiphone LEF3 Poste maître à 3 directions avec bouton d'ouverture de porte et touche secret
AIPHONE
Poste maître en ABS blanc à 3 directions avec bouton d'ouverture de porte et touche secret, pose libre sur bureau ou mural
Castel 440.0200 Poste pour EAS gamme REFUGE
CASTEL
Poste pour EAS gamme REFUGE avec led d'état, braille et sortie boucle.