Ceinture inox pour les portiers XE grands modèles (hauteur 375 mm)

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage vertical
  • Nbre de postes 1
  • composition boîtier apparent
ICON

Ceinture inox pour les portiers XE grands modèles (hauteur 375 mm)

 
 

Détails du produit


Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d'innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :
> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)
> Qualité audio HiFi
> Design et robustesse
> Full IP / SIP natif
> Une connectique complète
> Réception d'appel multi support
> Interopérabilité avec l'écosystème Sécurité (contrôle d'accès, vidéosurveillance …)
> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »
> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d'intégration, portiers avec lecteur de contrôle d'accès ...).

Xellip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP65

sens de montage

vertical

avec cadre de recouvrement

Oui

matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

autre

résistant aux chocs

Oui

Nbre de postes

1

sans halogène

Oui

couleur

acier inoxydable (inox)

composition

boîtier apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Gamme

Xellip

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.