Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit vidéo avec platine inox, pictos, boucle magnétique et synthèse vocale, pose encastrée avec 1 platine JPDVFLBM, 1 moniteur JP4MED écran tactile 7' mains libres, mémoire d'images, grand angle 170°, zoom 9 zones et 1 alimentation PS2420DM
Moniteur : écran 7'' et tactile - Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo - Interface JPTLIIP pour smartphone en option
- Mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones - CAblage RJ45 - CAT5e entre poste intérieurs -Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (boucle magnétique)
- Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
- Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible - Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone) -Possibilité d'installer 1 interface téléphonique JPTLI - Caméra grand angle 170°.
Conforme aux exigences de la loi d'accessibilité pour les ERP.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
nombre max. de platines de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
fonction zoom, inclinaison/bascule
angle d'ouverture de la camera
protocole d'image
taille de l'écran
couleur de la platine de rue
Compatible IFTTT
propriété du système d'image
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
communication interne
Type câblage
avec vidéo
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
Zone de texte/surface d'inscription
mains libres
couleur du poste intérieur
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire
nombre de platines de rue