Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Platine de rue vidéo inox encastrée avec 1 touche d'appel, pictogrammes lumineux, synthèse vocale et boucle magnétique pour JP4MED
Moniteur : écran 7'' et tactile - Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo - Interface JPTLIIP pour smartphone en option
- Mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones - CAblage RJ45 - CAT5e entre poste intérieurs -Poste supplémentaire vidéo (JP4HD)
- Communication mains-libres ou combiné (boucle magnétique)
- Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste
- Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible - Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général
- Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone) -Possibilité d'installer 1 interface téléphonique JPTLI - Caméra grand angle 170°.
Conforme aux exigences de la loi d'accessibilité pour les ERP.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Code Douane
Multiple de vente
Matériau de la façade
réglage automatique de la luminosité
Compatible avec Amazon Alexa
Traitement des surfaces
avec clavier codé
avec boucle magnétique auditive
affichage rétro-éclairé
caméra ajustable manuellement
angle d'ouverture de la camera
fonction d'appel groupé
Gestion via application
avec caméra
Compatible IFTTT
Wi-Fi
Tension d'alimentation DC
Classe de protection (IP)
compatible avec les appareils de correction auditive
largeur de la façade
hauteur de la façade
Type de tension d'alimentation
circuit intégré d'ouverture de porte
IK
avec écran couleur
protection contre le vandalisme
avec panneau d'information
Type câblage
Compatible avec Apple HomeKit
Largeur d'encastrement
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
Avec affichage
Hauteur d'encastrement
construction modulaire
avec couvercle
Profondeur d'encastrement
Couleur
Largeur
Hauteur
Type de pose
type de fonctionnement
Profondeur
Compatible avec Google Assistant