Portier audio vidéo IP/SIP à défilement PHMR avec lecteur 13,56 MHz sécurisé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel 0
  • Type câblage technique de réseau
  • Type de pose encastré
ICON

Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms conforme loi Handicap avec lecteur 13,56 MHz sécurisé

 
 

Détails du produit


Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d'innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :
> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)
> Qualité audio HiFi
> Design et robustesse
> Full IP / SIP natif
> Une connectique complète
> Réception d'appel multi support
> Interopérabilité avec l'écosystème Sécurité (contrôle d'accès, vidéosurveillance …)
> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »
> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d'intégration, portiers avec lecteur de contrôle d'accès ...).

Xellip

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xellip

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Platine de rue

matériau de la façade

acier inoxydable

avec clavier codé

Non

avec boucle magnétique auditive

Oui

caméra ajustable manuellement

Non

Classe de protection (IP)

IP65

hauteur de la façade

375 mm

angle d'ouverture de la camera

170 °

avec caméra

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

nombre de boutons d'appel

0

largeur d'encastrement

143 mm

largeur de la façade

145 mm

IK

IK08

avec panneau d'information

Non

Type câblage

technique de réseau

construction modulaire

Non

profondeur d'encastrement

61 mm

couleur

acier inoxydable (inox)

type de fonctionnement

affichage d'appel/défilement des noms

avec couvercle

Non

hauteur d'encastrement

366 mm

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.