Alimentation Open 26Vcc-12Vcc pour systèmes URMET

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 1.2 A
  • stabilisé Oui

Alimentation Open 26Vcc-12Vcc pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

 
 

Détails du produit

Alimentation bi-tension :
- Sortie 26 Vcc / 1,2 A
- Sortie 13 Vcc / 3A
- Interrupteur permettant de couper la sortie pour une intervention de maintenance sur la colonne par exemple

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale de la tension de sortie 2

12 V

courant de sortie max. 1

1.2 A

valeur nominale de la tension de sortie 1

26 V

stabilisé

Oui

valeur nominale du courant de sortie 2

3 A

adapté à un montage sur rail

Oui

Info produit

Code Douane

85444995

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.