Cadre saillie avec visière anti-pluie pour encadrement 3 modules référence GF3F

Main media

Cadre saillie avec visière anti-pluie en aluminium anodisé pour 1 façade d'encadrement 3 modules de référence GF3F

 
 

Détails du produit

Pour une finition parfaite, complétez votre installation avec le cadre saillie GT103HB pour platine modulaire 1x3 modules

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier d'encastrement pour platine de rue

Matériau

aluminium

Profondeur

68 mm

Type de pose

saillie

Hauteur

338 mm

Largeur

155 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.