Centrale vidéo de gestion du bus vidéo pour le système standard et étendu en GT, fixation sur rail DIN 7 modules ou fixation par vis, s'installe avec une centrale audio GTBC
Centrale de gestion vidéo pour gamme GT
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.
pour voir vos prix et les stocks
Type câblage
Profondeur
Largeur
Type de pose
type d'interface
largeur en nombre de modules
Matériau
Hauteur
fonction
Multiple de vente
Code Douane