Digitalisateur Bibus 18 appels avec micro-HP amplifié intégré

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type module audio
  • Type câblage système bus
  • nombre de boutons d'appel 18

Digitaliseur Urmet Bibus 1072/19A, 18 appels, avec micro et haut-parleur amplifié intégrés. Permet la gestion des appels dans les systèmes d'interphonie collective. Idéal pour une installation rapide et une communication claire

 
 

Détails du produit

Compatible avec la technologie BIBUS VOP, le digitaliseur permet le fonctionnement du système d'interphonie
BIBUS est un sytème d'interphonie Audio 2fils ou Audio/Vidéo 2+2fils

Bibus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bibus

Multiple de vente

1

Code Douane

85177900

Module électronique pour portier

Modèle type

module audio

Type câblage

système bus

nombre de boutons d'appel

18

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.