Kit Audio Préprogrammé, 2Voice, Platine Et Postes, 1 Rangée, 4 Boutons

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système bus
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 4

Kit audio préprogrammé, système 2VOICE, composé d'une platine A83, 1 rangée 4 boutons d'appel et de 4 postes audio 1183/4 - pose à encastrer, finition Alu

 
 

Détails du produit

Kits prêts-à-poser comprenant :
- 1 plaque de rue audio à boutons haute résistance en aluminium, étiquettes retro-éclairées, haute luminosité. Changement des étiquettes par l'avant sans démontage de la façade. Perçage Ø 25
mm pour tête Vigik ou canon PTT.
- le nombre de postes audio MIRO pré-programmés correspondant au nombre de logements
- l'électronique
- l'alimentation
Câblage en bus 2 fils non polarisés. Une seule alimentation pour le portier et la gâche.
Existe jusqu'à 24 boutons

2voice

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

2voice

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Kit d'interphone

matériau de la platine de rue

aluminium

mode de pose de la platine de rue

encastré

avec vidéo

Non

Type câblage

système bus

mode de pose du poste intérieur

saillie

Nbre de combinés et ou moniteurs

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.