Kit vidéo 4 appels BUS G2P avec platine monobloc alu 1 rangée 4 boutons

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 4
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 4

Kit vidéo 4 appels BUS G2P : Platine monobloc alu GTV62/104 1 rangées 4 boutons Groupe vidéo couleur G EL 632 G2P Alimentation G FA G2P Répartiteurs G D4L G2P Moniteurs vidéo couleur G ART4H/LITE

 
 

Détails du produit

• Kit complet prêt à fonctionner avec platine pré-câblée et moniteurs vidéo pré-programmés
• Parfaitement adapté au petit collectif et conforme à la loi Handicap
• Platine de rue monobloc GTV62 encastrée en aluminium de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, avec leds de signalisation et synthèse vocale
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu ou blanc
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Système vidéo par bus intelligent G2P 2 fils non polarisés
• Moniteur vidéo mains-libres couleur ART4HL 4.3''
• Alimentation standard G2P

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Kit d'interphone

convient les personnes en situation de handicap

Oui

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Oui

nombre max. de platines de rue

4

matériau de la platine de rue

aluminium

mode de pose de la platine de rue

encastré

angle d'ouverture de la camera

120 °

propriété du système d'image

couleur

Diagonale écran

4.3 "

communication interne

Oui

Type câblage

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel

4

avec secret de conversation

Oui

Nbre de combinés et ou moniteurs

4

couleur du poste intérieur

blanc

nombre de platines de rue

1

mains libres

Oui

couleur de la platine de rue

aluminium

avec vidéo

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.