Module 4 touches d'appel, rétro-éclairage, installation avec façade 1 à 4 BP

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel 4
  • Modèle type bouton-poussoir
  • Type câblage système bus

Module électronique GT avec 4 touches d'appel, rétro-éclairage des porte-étiquettes, installation avec façade 1 à 4 boutons d'appel GF1P, GF2P, GF3P ou GF4P ou avec façade finition noire satin GF1PB, GF2PB, GF3PB ou GF4PB

 
 

Détails du produit

Module 4 boutons pour compléter votre installation en un temps record
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176920

Module électronique pour portier

nombre d'utilisateurs

4

nombre de boutons d'appel

4

avec boîtier

Oui

Profondeur

43 mm

Hauteur

88 mm

Modèle type

bouton-poussoir

Largeur

106 mm

avec fonction jour/nuit

Non

Couleur

noir

montage encastré

Oui

lecture via support de données

Non

contient un clavier

Non

lecture via code

Non

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

lecture biométrique

Non

tension de fonctionnement

24...24 V

caméra ajustable manuellement

Non

montage apparent

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

type de tension d'entrée

DC

angle d'ouverture de la camera

0 °

température ambiante

-10...60 °C

convient pour une installation extérieure

Oui

Matière

plastique

convient pour installation en intérieur

Oui

Type câblage

système bus

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.