Module NEXA inox pour groupes audio et vidéo, sans bouton, finition INOX

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage 2-fils intégral
  • nombre de boutons d'appel 0
  • Type de pose encastré

Module pour groupes audio et vidéo, sans bouton pour platine NEXA inox En inox 316 L d'épaisseur 2 mm Finition Inox

 
 

Détails du produit

• Module en INOX 304 L d'épaisseur 2 mm
• Sans bouton poussoir
• Module recevant les groupes audio ou vidéo
• Permet la constitution de platine de rue modulaire NEXA inox

Nexa inox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Nexa inox

Multiple de vente

1

Platine de rue

matériau de la façade

acier inoxydable

hauteur de la façade

100 mm

largeur de la façade

100 mm

Type câblage

2-fils intégral

nombre de boutons d'appel

0

construction modulaire

Oui

Profondeur

10 mm

Hauteur

100 mm

Largeur

100 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.