Module clavier codé 100 codes, 2 relais, touches éclairées, 12/24 Vac ou Vcc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel 12
  • Modèle type module de commande
  • Type câblage système multifilaire

Module électronique avec clavier codé 100 codes et 2 relais, livré avec façade en zamak, résistant au vandalisme, touches rétro éclairées, 12/24 Vac ou Vcc

 
 

Détails du produit

Complétez votre platine modulaire avec le module clavier GTAC avec 100 codes programmables par face avant, 2 voyants d'ouverture de porte et réglage d'ouverture de porte;
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Module électronique pour portier

nombre d'utilisateurs

100

nombre de boutons d'appel

12

avec boîtier

Non

Profondeur

29 mm

Hauteur

95 mm

Modèle type

module de commande

Largeur

110 mm

Couleur

argent

montage encastré

Oui

avec fonction jour/nuit

Non

contient un clavier

Oui

lecture via support de données

Non

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

lecture via code

Oui

tension de fonctionnement

12...24 V

lecture biométrique

Non

montage apparent

Non

caméra ajustable manuellement

Non

type de tension d'entrée

AC/DC

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

température ambiante

-10...60 °C

angle d'ouverture de la camera

0 °

Matière

plastique

convient pour une installation extérieure

Oui

Type câblage

système multifilaire

convient pour installation en intérieur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.