Moniteur avec écran 7' mains-libres Blanc (Boucle Magnétique + Mémoire)

Main media

Caractéristiques principales

  • avec vidéo Oui
  • Type câblage 2-fils intégral
  • Type de pose saillie

Moniteur vidéo couleur ART7 mains-libres et écran 7''en ABS blanc Bus 2 fils non polarisés G2P Pilotage 2 ouv. Ouv. automatique Régl./exclus. sonnerie d'appel Boucle magnétique Mémoire Appel palier Etrier métal

 
 

Détails du produit

Moniteur vidéo ART7 mains-libres avec un écran 7'' LCD
couleur :
• Façade en ABS blanc avec écran LCD couleur de 7''
• Mains-libres
• Cinq boutons tactiles de fonction et deux boutons de commande : décroché et ouverture de porte
• Touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
• Leds de signalisation (alimentation, message vidéo, coupure sonnerie)
• Appel palier
• Fonction ouverture automatique (médecins, professions libérales,..)
• Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
• Mémoire d'image intégrée et mémoire vidéo avec carte microSD (non fournie)
• Appel électronique avec sonnerie différenciée suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
• Fonction intercom entre postes dans un même logement
• Ajout de sonnerie supplémentaire
• Boucle magnétique pour les malentendants
• Câblage simplifié 2 fils non polarisés
• Livré avec son étrier métallique

G2p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

G2p

Multiple de vente

1

Poste intérieur pour villa

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Non

réglage de la tonalité d'appel

Oui

propriété du système d'image

couleur

Diagonale écran

7 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Oui

avec écran tactile

Non

Matériau

plastique

ouvre-porte automatique

Oui

voyant de fonctionnement

Oui

autre(s) commande(s) possible(s)

Oui

avec vidéo

Oui

réglage du volume

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

communication interne

Oui

bouton de lumière/d'ouverture de porte

Oui

Profondeur

15 mm

Hauteur

154 mm

Largeur

222 mm

Couleur

blanc

arrêt automatique d'appel

Oui

Type câblage

2-fils intégral

avec secret de conversation

Oui

mains libres

Oui

avec fonction mémoire

Oui

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.