Moniteur mains libres écran 7', 170°, zoom 9 zones avec boucle magnétique

Main media

Caractéristiques principales

  • protocole d'image NTSC
  • Type câblage système bus
  • Couleur blanc

Moniteur couleur mains libres écran 7 pouces avec vision grand angle 170°, zoom 9 zones, touches de prise de paroles et d'ouverture de porte éclairées et en relief, boucle magnétique intégrée

 
 

Détails du produit

Communiquez en audio et vidéo avec vos visiteurs directement sur le moniteur; Ses fonctions mains libres, vision grand angle 170° avec zoom et la boucle magnétique vous apporte tout le confort dont vous avez besoin;
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ecran pour portier vidéo

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

propriété du système d'image

couleur

type d'interface

autre

Diagonale écran

7 "

protocole d'image

NTSC

taille de l'écran

17.78 mm

pilotage vidéo

Oui

Type câblage

système bus

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.