Moniteur couleur mains libres écran 3,5 pouces avec vision grand angle 170°, zoom 1 zone, touches de prise de paroles et d'ouverture de porte en relief, boucle magnétique intégrée, largeur étroite 125 mm pour la rénovation
Communiquer en audio et vidéo avec votre portier grâce au moniteur mains libres écran 3,5 pouces, boucle magnétique et zoom 1 zone;
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
propriété du système d'image
type d'interface
Diagonale écran
protocole d'image
taille de l'écran
pilotage vidéo
Type câblage
Couleur
Multiple de vente
Code Douane