Pack audio 4 BP programmé, encastré, centrale, alim. & 4 postes audio GT1D

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système bus
  • nombre de boutons d'appel 4
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 4

Pack collectif audio programmé 4 boutons d'appel encastré avec module pour VIGIK+, centrale, alimentation, 4 postes audio combiné GT1D (sans transformateur de gâche)

 
 

Détails du produit

Le pack audio pour 4 logements prêt à poser déjà programmé; Une seule référence et gain de temps à l'installation
La gamme GT marque un tournant sur le marché du collectif, entièrement conçue pour répondre à la loi d'accessibilité, elle combine vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical. Sur toutes les platines, des pictogrammes s'allument au fur et à mesure de l'utilisation de la platine de rue, le tout est doublé d'une synthèse vocale nette et audible. Avec le choix entre 2 types de platines (monobloc ou modulaire), la gamme collectif vous offre un large choix de postes intérieurs.
Les moniteurs couleurs sont équipés de la boucle magnétique. Ils s’adaptent à tout type de bâtiments : promotion privée haut standing en passant par une gamme intermédiaire et une offre dédiée à la rénovation et le logement social...
Une innovation unique pour du collectif : vision grand angle 170° + zoom et mémoire d’images.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85176920

Multiple de vente

1

Kit d'interphone

convient les personnes en situation de handicap

Oui

avec fonction jour/nuit

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Non

nombre max. de platines de rue

16

nombre max. de postes intérieurs

16

matériau de la platine de rue

autre

mode de pose de la platine de rue

encastré

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

angle d'ouverture de la camera

0 °

compatible IFTTT

Non

Diagonale écran

0 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Oui

taille de l'écran

0 mm

communication interne

Non

couleur de la platine de rue

autre

avec vidéo

Non

Type câblage

système bus

nombre de boutons d'appel

4

avec secret de conversation

Oui

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

avec fonction mémoire

Non

mains libres

Non

couleur du poste intérieur

blanc

nombre de platines de rue

1

Nbre de combinés et ou moniteurs

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.