Plaque de propreté pour postes audio, moniteurs vidéo ART4 (225 x 110 mm)

Main media

Plaque de propreté en plexi blanc pour poste audio/moniteur vidéo Pour combinés audio G2P GTART, GART1 et moniteurs vidéo GART4 tous modèles Couvre une surface jusqu'à 110 x 225 mm

 
 

Détails du produit

Plaque de propreté pour postes audio G2P qui permet de couvrir les traces de montage d'un ancien poste
Compatible avec combinés audio G2P GTART et GART1
• En ABS blanc
• Dimensions : 225 x 110 x 7 mm

G2p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Etrier de fixation pour poste intérieur pour villa

Matériau

plastique

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

G2p

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.