Platine monobloc HR alu audio analogique (1+N) 2 rangées 12 boutons champagne

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel 12
  • Type câblage système 1+n
  • Type de pose encastré

Platine HAUT-RISQUE audio analogique (1+N) 2 rangées 12 boutons Aluminium 5 mm d'épaisseur champagne Pré-percée lect. VIGIK + cache Vis anti-vandales Prévoir groupe audio UAV4187/002

 
 

Détails du produit

• Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
• Vis de fixation anti-vandales
• Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
• Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
• Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
• Prévoir un groupe audio UAV4187/002

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Platine de rue

matériau de la façade

aluminium

avec clavier codé

Non

protection contre le vandalisme

Oui

hauteur de la façade

362 mm

largeur de la façade

180 mm

nombre de boutons d'appel

12

Type câblage

système 1+n

type de fonctionnement

bouton-poussoir

hauteur d'encastrement

347 mm

construction modulaire

Non

Type de pose

encastré

Couleur

or

profondeur d'encastrement

57 mm

largeur d'encastrement

162 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.